Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WN RN típusú homlokzatépítő fúrófej

Homlokzatfúró WN RN típus
FÚRÓ-HOMLOKZAT-HSS-D5,0-L300-WL30MM

Cikksz. 062750 300
EAN 4050642546622
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fúrószár készlet mély fúráshoz, csúcsszög: 118°
  • A robusztus, rövid szárú spirálfúró pontos fúrást biztosít

  • 100 % újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Acélhoz

Átmérő (d)

5 mm

Forgácsbarázda hossz (l2)

30 mm

Hosszúság (l1)

300 mm

Vágóél anyaga

HSS

Bevonat

Gőzölt

Egyéb szabvány

Vállalati szabvány

Csúcsszög

120 fok

Megmunkálandó anyag

Acél

Max. a következő szilárdsághoz:

1000 N/mm²

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz
x 1 db